Eriks
KEMPER

KEMPER Terugstroombeveiliging Serie: 145 2G Type: 2425KB Brons/EPDM Vrijstroom KIWA PN10 Buitendraad (BSPP) 1.1/4" (25mm)

  • ERIKS:13427302
Image 1
Productkenmerken
  • Met name geschikt voor circulatiesystemen door zeer lage openingsdruk.
  • Met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water.
  • Onderhoudsvrije spindelafdichting met zelfsmerende EPDM-lippendichting, onder druk vervangbaar.
  • EPDM-afdichting zitting.
  • Draaibare kegel, tegen drukstoten beschermd.
  • Buitendraad voor vlakdichtende aansluitingen.
  • Met aftapstop.
  • Met controlemogelijkheid.
  • Spindeldraad buiten het medium.
  • Controleerbare keerklep.
  • Slijtvaste zitting van rvs.
  • Met zwart handwiel.
  • Vrij van dode ruimtes.
  • Geschikt voor horizontale en verticale inbouw.
  • Met afsluitfunctie ten behoeve van onderhoud.
  • Met indicator voor open-stand.

Normen en certificaten
  • DVGW-certificaat met 2.3/8”.
  • SVGW-certificaat.
  • KIWA-certificaat t/m 1.3/4”.
  • BELGAQUA-certificaat.

Technische gegevens
  • Druktrap PN10.
  • Max. bedrijfstemperatuur 65 °C.
  • Kortdurende piektemperatuur 90 °C.
Opslaan in lijst

€ 233,33/ stukexcl. btw

€ 282,33incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KEMPER
Serie
145 2G
Type
2425KB
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Vrijstroom
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K
Nom. binnendiameter
1.1/4" (25mm)
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Inbouwlengte
112 mm
Beveiligingsklasse
EA
Afdichting
EPDM
Max. mediumtemperatuur (continu)
65 °C
KIWA
Ja