€ 533,38/ stukexcl. btw
€ 645,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KEMPER |
Serie | 145 2G |
Type | 2425KB |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Vrijstroom |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | CC491K |
Nom. binnendiameter | 2.3/8" (50mm) |
Aansluiting | Buitendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN10 |
Inbouwlengte | 174 mm |
Beveiligingsklasse | EA |
Afdichting | EPDM |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 65 °C |
DVGW | Ja |