Eriks
KEMPER

KEMPER Terugstroombeveiliging Serie: 060 01 Type: KP060 Roestvaststaal (RVS) 42mm

  • ERIKS:13488282
Image 1
Productkenmerken
  • Delen die met het medium in contact komen van rvs.
  • Onderhoudsvrije spindelafdichting met zelfsmerende EPDM-lippendichting.
  • EPDM-afdichting zitting.
  • Persaansluiting voor Geberit MAPRESS rvs leidingen.
  • Aftapper aan zijkant, met draaibare slangaansluiting 3/4" en kap.
  • Met controlemogelijkheid.
  • Keerklep met sluitveer van rvs.
  • Slijtvaste zitting van rvs.
  • Met zwart handwiel.
  • Vrij van dode ruimtes.
  • Geschikt voor horizontale en verticale inbouw.
  • Met indicator voor open-stand.

Technische gegevens
  • Druktrap PN16.
  • Max. bedrijfstemperatuur 110 °C.
Opslaan in lijst

€ 868,70/ stukexcl. btw

€ 1.051,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KEMPER
Serie
060 01
Type
KP060
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Uitwendige buisdiameter aansluiting
42 mm