Eriks
KEMPER

KEMPER Temperatuur sensor serie KP628-0G Pt1000 brons meetbereik 0 - 100 °C DN40 1.3/4" BSPP

  • ERIKS:13487134
Image 1
Opslaan in lijst

€ 342,00/ stukexcl. btw

€ 413,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KEMPER
Serie
628 0G
Type
KP628-0G
Uitvoering
Temperatuur sensor
Meetelement
Pt1000
Nauwkeurigheidsklasse
Klasse A IEC 60751
Meetbereik
van 0 tot 100 °C
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1.3/4" BSPP(G)
Materiaal procesaansluiting
Brons