Eriks
KEMPER

KEMPER Systeemkoppeling Serie: 476 40 Type: 3332KJ Brons/EPDM PN10 Binnendraad (BSPP)/Mepla 1/2"-40 mm

  • ERIKS:13463007
Image 1
Opslaan in lijst

€ 67,75/ stukexcl. btw

€ 81,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KEMPER
Serie
476 40
Type
3332KJ
Uitvoering
Persfitting
Geschikt voor
Inregelafsluiter
Materiaal
Brons
Nom. binnendiameter
1/2"
Nom. binnendiameter 2
40 mm
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Aansluiting 2
Mepla
Druktrap artikel
PN10
Afdichting
EPDM