Eriks
KEMPER

KEMPER Systeemkoppeling Serie: 476 40 Type: 3332KJ Brons/EPDM PN10 Binnendraad (BSPP)/Mepla 1.1/4"-32 mm

  • ERIKS:13463005
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,53/ stukexcl. btw

€ 68,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KEMPER
Serie
476 40
Type
3332KJ
Uitvoering
Persfitting
Geschikt voor
Inregelafsluiter
Materiaal
Brons
Nom. binnendiameter
1.1/4"
Nom. binnendiameter 2
32 mm
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Aansluiting 2
Mepla
Druktrap artikel
PN10
Afdichting
EPDM