Eriks
KEMPER

KEMPER Systeemkoppeling Serie: 476 30 Type: 3332KH Brons/EPDM Binnendraad (BSPP)/Profipress 1.3/4"-42 mm

  • ERIKS:11815502
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,74/ stukexcl. btw

€ 66,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KEMPER
Serie
476 30
Type
3332KH
Uitvoering
Persfitting
Geschikt voor
Inregelafsluiter
Materiaal
Brons
Nom. binnendiameter
1.3/4"
Nom. binnendiameter 2
42 mm
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Aansluiting 2
Profipress
Afdichting
EPDM