€ 32,90/ stukexcl. btw
€ 39,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KEMPER |
Serie | 476 30 |
Type | 3332KH |
Uitvoering | Persfitting |
Geschikt voor | Inregelafsluiter |
Materiaal | Brons |
Nom. binnendiameter | 1.1/2" |
Nom. binnendiameter 2 | 35 mm |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Aansluiting 2 | Profipress |
Afdichting | EPDM |