Eriks
KEMPER

KEMPER Systeemkoppeling Serie: 476 22 Type: 3332KF Brons/EPDM Binnendraad (BSPP)/Mapress 3/4"-15 mm

  • ERIKS:11815492
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,25/ stukexcl. btw

€ 25,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KEMPER
Serie
476 22
Type
3332KF
Uitvoering
Persfitting
Geschikt voor
Inregelafsluiter
Materiaal
Brons
Nom. binnendiameter
3/4"
Nom. binnendiameter 2
15 mm
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Aansluiting 2
Mapress
Afdichting
EPDM