Eriks
KEMPER

KEMPER Systeemkoppeling Serie: 476 22 Type: 3332KF Brons/EPDM Binnendraad (BSPP)/Mapress 2.3/8"-54 mm

  • ERIKS:11815497
Image 1
Opslaan in lijst

€ 106,68/ stukexcl. btw

€ 129,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KEMPER
Serie
476 22
Type
3332KF
Uitvoering
Persfitting
Geschikt voor
Inregelafsluiter
Materiaal
Brons
Nom. binnendiameter
2.3/8"
Nom. binnendiameter 2
54 mm
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Aansluiting 2
Mapress
Afdichting
EPDM