€ 22,53/ stukexcl. btw
€ 27,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KEMPER |
Serie | 476 22 |
Type | 3332KF |
Uitvoering | Persfitting |
Geschikt voor | Inregelafsluiter |
Materiaal | Brons |
Nom. binnendiameter | 1" |
Nom. binnendiameter 2 | 22 mm |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Aansluiting 2 | Mapress |
Afdichting | EPDM |