€ 40,38/ stukexcl. btw
€ 48,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KEMPER |
Serie | 476 20 |
Type | 3332KE |
Uitvoering | Persfitting |
Geschikt voor | Inregelafsluiter |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Nom. binnendiameter | 3/4" |
Nom. binnendiameter 2 | 15 mm |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Aansluiting 2 | Mapress |
Afdichting | EPDM |