Eriks
KEMPER

KEMPER Systeemkoppeling Serie: 476 20 Type: 3332KE Roestvaststaal (RVS)/EPDM Binnendraad (BSPP)/Mapress 1.1/2"-35 mm

  • ERIKS:13486965
Image 1
Opslaan in lijst

€ 87,98/ stukexcl. btw

€ 106,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KEMPER
Serie
476 20
Type
3332KE
Uitvoering
Persfitting
Geschikt voor
Inregelafsluiter
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
1.1/2"
Nom. binnendiameter 2
35 mm
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Aansluiting 2
Mapress
Afdichting
EPDM