Eriks
KEMPER

KEMPER Systeemkoppeling Serie: 476 14 Type: 3332KD Brons/EPDM PN16 Binnendraad (BSPP)/Soldeereind 3/4"-15 mm

  • ERIKS:13462994
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,86/ stukexcl. btw

€ 16,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KEMPER
Serie
476 14
Type
3332KD
Uitvoering
Persfitting
Geschikt voor
Inregelafsluiter
Materiaal
Brons
Nom. binnendiameter
3/4"
Nom. binnendiameter 2
15 mm
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Aansluiting 2
Soldeereind
Druktrap artikel
PN16
Afdichting
EPDM