Eriks
KEMPER

KEMPER Systeemkoppeling Serie: 476 14 Type: 3332KD Brons/EPDM PN16 Binnendraad (BSPP)/Soldeereind 1"-22 mm

  • ERIKS:13462992
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,55/ stukexcl. btw

€ 23,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KEMPER
Serie
476 14
Type
3332KD
Uitvoering
Persfitting
Geschikt voor
Inregelafsluiter
Materiaal
Brons
Nom. binnendiameter
1"
Nom. binnendiameter 2
22 mm
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Aansluiting 2
Soldeereind
Druktrap artikel
PN16
Afdichting
EPDM