€ 24,57/ stukexcl. btw
€ 29,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KEMPER |
Serie | 476 14 |
Type | 3332KD |
Uitvoering | Persfitting |
Geschikt voor | Inregelafsluiter |
Materiaal | Brons |
Nom. binnendiameter | 1.1/4" |
Nom. binnendiameter 2 | 28 mm |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Aansluiting 2 | Soldeereind |
Druktrap artikel | PN16 |
Afdichting | EPDM |