€ 124,95/ stukexcl. btw
€ 151,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KEMPER |
Serie | 476 08 |
Type | 3332KC |
Uitvoering | Draadnippel |
Geschikt voor | Inregelafsluiter |
Materiaal | Brons |
Nom. binnendiameter | 1.3/4" |
Nom. binnendiameter 2 | 1.1/2" |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Aansluiting 2 | Buitendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN16 |
Afdichting | EPDM |