Eriks
KEMPER

KEMPER Systeemkoppeling Serie: 476 08 Type: 3332KC Brons/EPDM PN16 Binnendraad (BSPP)/Buitendraad (BSPP) 1.1/4"-1"

  • ERIKS:13212742
Image 1
Opslaan in lijst

€ 69,62/ stukexcl. btw

€ 84,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KEMPER
Serie
476 08
Type
3332KC
Uitvoering
Draadnippel
Geschikt voor
Inregelafsluiter
Materiaal
Brons
Nom. binnendiameter
1.1/4"
Nom. binnendiameter 2
1"
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Afdichting
EPDM