€ 82,11/ stukexcl. btw
€ 99,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KEMPER |
Serie | 476 04 |
Type | 3332KA |
Uitvoering | Soldeernippel |
Geschikt voor | Inregelafsluiter |
Materiaal | Brons |
Nom. binnendiameter | 2.3/8" |
Nom. binnendiameter 2 | 54 mm |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Aansluiting 2 | Soldeereind |
Druktrap artikel | PN16 |
Afdichting | EPDM |