Eriks
KEMPER

KEMPER Systeemkoppeling Serie: 476 04 Type: 3332KA Brons/EPDM PN16 Binnendraad (BSPP)/Soldeereind 1.1/2"-35 mm

  • ERIKS:12336932
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,43/ stukexcl. btw

€ 36,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KEMPER
Serie
476 04
Type
3332KA
Uitvoering
Soldeernippel
Geschikt voor
Inregelafsluiter
Materiaal
Brons
Nom. binnendiameter
1.1/2"
Nom. binnendiameter 2
35 mm
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Aansluiting 2
Soldeereind
Druktrap artikel
PN16
Afdichting
EPDM