€ 969,50/ stukexcl. btw
€ 1.173,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KEMPER |
Serie | KP686 05 |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | CC499K |
Aansluiting | Buitendraad |
Nom. binnendiameter | DN32 |
Doorlaat | 35 mm |
Maat aansluiting | 1.1/2" BSPP(G) |
Druktrap artikel | PN16 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 93 mm |
Bediening | Elektrisch bediend |
Voedingsspanning | 230V AC |
Spanningsloos gesloten | Ja |
Volle doorlaat | Ja |
Afdichting | EPDM |
Materiaal plug | Brons |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 75 °C |
DVGW | Ja |
DN | DN32 |
A1 | 1.1/2" |
D1 | 35 mm |
H1 | 115.5 mm |
H2 | 31 mm |
L1 | 93 mm |
L2 | 150.3 mm |
SW1 | 10 mm |
T1 | 81 mm |
Gewicht | 2.35 kg |