Eriks
KEMPER

KEMPER Plugkraan Serie: KP686 05 Brons/Brons/EPDM Recht DVGW Elektrisch bediend 230V AC Spanningsloos gesloten Doorlaat: 18mm PN16 Buitendraad 3/4" BSPP(G)

  • ERIKS:13402074
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 863,50/ stukexcl. btw

€ 1.044,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KEMPER
Serie
KP686 05
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC499K
Aansluiting
Buitendraad
Nom. binnendiameter
DN15
Doorlaat
18 mm
Maat aansluiting
3/4" BSPP(G)
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
73 mm
Bediening
Elektrisch bediend
Voedingsspanning
230V AC
Spanningsloos gesloten
Ja
Volle doorlaat
Ja
Afdichting
EPDM
Materiaal plug
Brons
Max. mediumtemperatuur (continu)
75 °C
DVGW
Ja
DN
DN15
A1
3/4"
D1
18 mm
H1
110 mm
H2
25 mm
L1
73 mm
L2
150.3 mm
SW1
10 mm
T1
81 mm
Gewicht
2.05 kg