Eriks
KEMPER

KEMPER Plugkraan Serie: KP686 04 Brons/Brons/EPDM Recht DVGW Elektrisch bediend 230V AC Doorlaat: 35mm PN16 Buitendraad 1.1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:13402052
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 689,00/ stukexcl. btw

€ 833,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KEMPER
Serie
KP686 04
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC499K
Aansluiting
Buitendraad
Nom. binnendiameter
DN32
Doorlaat
35 mm
Maat aansluiting
1.1/2" BSPP(G)
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
93 mm
Bediening
Elektrisch bediend
Voedingsspanning
230V AC
Spanningsloos gesloten
Nee
Volle doorlaat
Ja
Afdichting
EPDM
Materiaal plug
Brons
Max. mediumtemperatuur (continu)
75 °C
DVGW
Ja
DN
DN32
A1
1.1/2"
D1
35 mm
H1
115.5 mm
H2
31 mm
L1
93 mm
L2
89 mm
SW1
4 mm
T1
72 mm
Gewicht
1.72 kg