Eriks
KEMPER

KEMPER Plugkraan Serie: KP686 00 Brons/Brons/EPDM Recht DVGW Elektrisch bediend 24V AC/DC Doorlaat: 29mm PN16 Buitendraad 1.1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:13402066
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 659,50/ stukexcl. btw

€ 798,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KEMPER
Serie
KP686 00
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC499K
Aansluiting
Buitendraad
Nom. binnendiameter
DN25
Doorlaat
29 mm
Maat aansluiting
1.1/4" BSPP(G)
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
88 mm
Bediening
Elektrisch bediend
Voedingsspanning
24V AC/DC
Spanningsloos gesloten
Nee
Volle doorlaat
Ja
Afdichting
EPDM
Materiaal plug
Brons
Max. mediumtemperatuur (continu)
75 °C
DVGW
Ja
DN
DN25
A1
1.1/4"
D1
29 mm
H1
112.5 mm
H2
28 mm
L1
88 mm
L2
89 mm
SW1
4 mm
T1
72 mm
Gewicht
1.57 kg