Eriks
KEMPER

KEMPER Plugkraan Serie: KP686 00 Brons/Brons/EPDM Recht DVGW Elektrisch bediend 24V AC/DC Doorlaat: 18mm PN16 Buitendraad 3/4" BSPP(G)

  • ERIKS:13402072
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 592,50/ stukexcl. btw

€ 716,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KEMPER
Serie
KP686 00
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC499K
Aansluiting
Buitendraad
Nom. binnendiameter
DN15
Doorlaat
18 mm
Maat aansluiting
3/4" BSPP(G)
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
73 mm
Bediening
Elektrisch bediend
Voedingsspanning
24V AC/DC
Spanningsloos gesloten
Nee
Volle doorlaat
Ja
Afdichting
EPDM
Materiaal plug
Brons
Max. mediumtemperatuur (continu)
75 °C
DVGW
Ja
DN
DN15
A1
3/4"
D1
18 mm
H1
110 mm
H2
25 mm
L1
73 mm
L2
89 mm
SW1
4 mm
T1
72 mm
Gewicht
1.42 kg