Eriks
KEMPER

KEMPER Klepafsluiter Serie: 193 02 Type: 2403 Brons/EPDM Losse klep Vrijstroom PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:11815357
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 219,73/ stukexcl. btw

€ 265,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KEMPER
Serie
193 02
Type
2403
Bouwvorm
Vrijstroom
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC499K
Nom. binnendiameter
1" (25)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Inbouwlengte
90 mm
Bediening
Handwiel
Werking
Druk onder klep
Klepvorm
Losse klep
Uitvoering kopstuk
Geschroefd
Met terugstroombeveiliging (EA)
Nee
Afdichting
EPDM
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal kopstuk
Brons
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C