€ 352,75/ stukexcl. btw
€ 426,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KEMPER |
Serie | 193 02 |
Type | 2403 |
Bouwvorm | Vrijstroom |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | CC499K |
Nom. binnendiameter | 1.1/2" (40) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN16 |
Inbouwlengte | 120 mm |
Bediening | Handwiel |
Werking | Druk onder klep |
Klepvorm | Losse klep |
Uitvoering kopstuk | Geschroefd |
Met terugstroombeveiliging (EA) | Nee |
Afdichting | EPDM |
Materiaal spindelafdichting primair | EPDM |
Materiaal kopstuk | Brons |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |