€ 87,98/ stukexcl. btw
€ 106,46incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KEMPER |
Serie | 191 02 |
Type | 2417KB |
Bouwvorm | Vrijstroom |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | CC499K |
Nom. binnendiameter | 3/4" (20) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN16 |
Inbouwlengte | 75 mm |
Bediening | Handwiel |
Klepvorm | Vaste klep |
Met terugstroombeveiliging (EA) | Nee |
Afdichting | EPDM |
KIWA | Ja |