€ 73,95/ stukexcl. btw
€ 89,48incl. btw
123 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KEMPER |
Serie | 191 02 |
Type | 2417KB |
Bouwvorm | Vrijstroom |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | CC499K |
Nom. binnendiameter | 1/2" (15) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN16 |
Inbouwlengte | 65 mm |
Bediening | Handwiel |
Klepvorm | Vaste klep |
Met terugstroombeveiliging (EA) | Nee |
Afdichting | EPDM |
KIWA | Ja |