Eriks
KEMPER

KEMPER Klepafsluiter Serie: 191 02 Type: 2417KB Brons/EPDM Vaste klep Vrijstroom KIWA PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:13427492
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 163,63/ stukexcl. btw

€ 197,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KEMPER
Serie
191 02
Type
2417KB
Bouwvorm
Vrijstroom
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC499K
Nom. binnendiameter
1.1/4" (32)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Inbouwlengte
110 mm
Bediening
Handwiel
Klepvorm
Vaste klep
Met terugstroombeveiliging (EA)
Nee
Afdichting
EPDM
KIWA
Ja