Eriks
KEMPER

KEMPER Klepafsluiter Serie: 174 2G Type: 2445KB Brons/EPDM Vaste klep Vrijstroom KIWA PN16 Buitendraad (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:11815423
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 82,54/ stukexcl. btw

€ 99,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KEMPER
Serie
174 2G
Type
2445KB
Bouwvorm
Vrijstroom
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC499K
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Inbouwlengte
70 mm
Bediening
Handwiel
Werking
Druk onder klep
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geschroefd
Met terugstroombeveiliging (EA)
Nee
Afdichting
EPDM
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal kopstuk
Messing
Max. mediumtemperatuur (continu)
110 °C
KIWA
Ja