€ 172,98/ stukexcl. btw
€ 209,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KEMPER |
Serie | 174 2G |
Type | 2445KB |
Bouwvorm | Vrijstroom |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | CC499K |
Nom. binnendiameter | 1.1/2" (40) |
Aansluiting | Buitendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN16 |
Inbouwlengte | 110 mm |
Bediening | Handwiel |
Werking | Druk onder klep |
Klepvorm | Vaste klep |
Uitvoering kopstuk | Geschroefd |
Met terugstroombeveiliging (EA) | Nee |
Afdichting | EPDM |
Materiaal spindelafdichting primair | EPDM |
Materiaal kopstuk | Messing |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 110 °C |
KIWA | Ja |