€ 1.408,45/ stukexcl. btw
€ 1.704,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KEMPER |
Serie | 135 02 |
Type | 24002 |
Bouwvorm | Vrijstroom |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | CC499K |
Nom. binnendiameter | DN50 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN16 |
Inbouwlengte | 230 mm |
Bediening | Handwiel |
Klepvorm | Vaste klep |
Uitvoering kopstuk | Geschroefd |
Met terugstroombeveiliging (EA) | Nee |
Afdichting | EPDM |
Materiaal kopstuk | Brons |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 110 °C |
KIWA | Ja |
Met aftapper | Ja |