Eriks
KEMPER

KEMPER Klepafsluiter Serie: 135 01 Type: 24001 Brons/EPDM Vaste klep Vrijstroom KIWA PN16 Flens DN65

  • ERIKS:13427476
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.756,10/ stukexcl. btw

€ 2.124,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KEMPER
Serie
135 01
Type
24001
Bouwvorm
Vrijstroom
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC499K
Nom. binnendiameter
DN65
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Inbouwlengte
290 mm
Bediening
Handwiel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geschroefd
Met terugstroombeveiliging (EA)
Nee
Afdichting
EPDM
Materiaal kopstuk
Brons
Max. mediumtemperatuur (continu)
110 °C
KIWA
Ja