Eriks
KEMPER

KEMPER Klepafsluiter Serie: 073 1G Type: KP073 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Vaste klep Vrijstroom KIWA PN16 Buitendraad (BSPP) DN25

  • ERIKS:13427430
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 455,18/ stukexcl. btw

€ 550,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KEMPER
Serie
073 1G
Type
KP073
Bouwvorm
Vrijstroom
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
DN25
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Bediening
Handwiel
Werking
Druk onder klep
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geschroefd
Met terugstroombeveiliging (EA)
Nee
Afdichting
EPDM
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Max. mediumtemperatuur (continu)
110 °C
KIWA
Ja
Met aftapper
Ja