€ 319,60/ stukexcl. btw
€ 386,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KEMPER |
Serie | 073 1G |
Type | KP073 |
Bouwvorm | Vrijstroom |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Nom. binnendiameter | DN15 |
Aansluiting | Buitendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN16 |
Bediening | Handwiel |
Werking | Druk onder klep |
Klepvorm | Vaste klep |
Uitvoering kopstuk | Geschroefd |
Met terugstroombeveiliging (EA) | Nee |
Afdichting | EPDM |
Materiaal spindelafdichting primair | EPDM |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 110 °C |
KIWA | Ja |
Met aftapper | Ja |