Eriks
KEMPER

KEMPER Inregelafsluiter Serie: 151 06 Type: 2402KB Statisch Brons/PTFE KIWA Kvs-waarde: 4.48m³/h PN16 Buitendraad (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:13389135
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Voor hydraulische evenwicht op deelring- of verdiepingsniveau in circulerende warmwatersystemen.

Bijzonderheden
  • Kunststoffen delen met KTW- en W270-certificaat.
  • Inclusief thermometer.
  • Vrij van dode ruimtes.
  • Kemper MULTI-FIX-PLUS.
  • Eenvoudig om te bouwen naar gewenste uitvoering.
Opslaan in lijst

€ 207,40/ stukexcl. btw

€ 250,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KEMPER
Serie
151 06
Type
2402KB
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CuSn5Zn5Pb2
Nom. binnendiameter
1/2" (15)
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Regeling
Statisch
Toepassing
CV water en tapwater
Kvs-waarde
4.48 m³/h
Met meetnippels
Ja
Afdichting
PTFE
Materiaal kopstuk
CC491K
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
KIWA
Ja
Met thermometer
Ja
Met standaanwijzer
Ja