€ 204,43/ stukexcl. btw
€ 247,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KEMPER |
Serie | 150 6G |
Type | 2429KB |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | CuSn5Zn5Pb2 |
Nom. binnendiameter | DN15 |
Aansluiting | Buitendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN16 |
Regeling | Statisch |
Toepassing | CV water en tapwater |
Kvs-waarde | 5 m³/h |
Met meetnippels | Nee |
Afdichting | PTFE |
Materiaal kopstuk | CC491K |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
KIWA | Ja |
Met thermometer | Ja |
Met standaanwijzer | Ja |