Eriks
KEMPER

KEMPER Inregelafsluiter Serie: 150 6G Type: 2429KB Statisch Brons/PTFE KIWA Kvs-waarde: 11.3m³/h PN16 Buitendraad (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:13389153
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Voor hydraulische evenwicht op deelring- of verdiepingsniveau in circulerende warmwatersystemen.

Bijzonderheden
  • Inclusief wijzerthermometer.
  • Kunststoffen delen met KTW- en W270-certificaat.
  • Afsluitbaar (zonder verandering voorinstelling).
  • Vrij van dode ruimtes.
  • Kemper MULTI-FIX-PLUS.
  • Optioneel: vul-aftapkraan ¼” (DN15-50) slangaansluiting ¾”, PT 1000, monsterafnamekraan.
  • D.m.v. koppelingen aansluitbaar op alle gangbare leidingverbindingssystemen.
  • Eenvoudig om te bouwen naar gewenste uitvoering.
Opslaan in lijst

€ 758,20/ stukexcl. btw

€ 917,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KEMPER
Serie
150 6G
Type
2429KB
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CuSn5Zn5Pb2
Nom. binnendiameter
2" (50)
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Regeling
Statisch
Toepassing
CV water en tapwater
Kvs-waarde
11.3 m³/h
Met meetnippels
Nee
Afdichting
PTFE
Materiaal kopstuk
CC491K
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
KIWA
Ja
Met thermometer
Ja
Met standaanwijzer
Ja