Eriks
KEMPER

KEMPER Inregelafsluiter Serie: 150 6G Type: 2429KB Statisch Brons/PTFE KIWA Kvs-waarde: 10.05m³/h PN16 Buitendraad (BSPP) DN25

  • ERIKS:13389141
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Voor hydraulische evenwicht op deelring- of verdiepingsniveau in circulerende warmwatersystemen.

Bijzonderheden
  • Inclusief wijzerthermometer.
  • Kunststoffen delen met KTW- en W270-certificaat.
  • Afsluitbaar (zonder verandering voorinstelling).
  • Vrij van dode ruimtes.
  • Kemper MULTI-FIX-PLUS.
  • Optioneel: vul-aftapkraan ¼” (DN15-50) slangaansluiting ¾”, PT 1000, monsterafnamekraan.
  • D.m.v. koppelingen aansluitbaar op alle gangbare leidingverbindingssystemen.
  • Eenvoudig om te bouwen naar gewenste uitvoering.
Opslaan in lijst

€ 259,68/ stukexcl. btw

€ 314,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KEMPER
Serie
150 6G
Type
2429KB
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CuSn5Zn5Pb2
Nom. binnendiameter
DN25
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Regeling
Statisch
Toepassing
CV water en tapwater
Kvs-waarde
10.05 m³/h
Met meetnippels
Nee
Afdichting
PTFE
Materiaal kopstuk
CC491K
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
KIWA
Ja
Met thermometer
Ja
Met standaanwijzer
Ja