€ 241,83/ stukexcl. btw
€ 292,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KEMPER |
Serie | 143 22 |
Type | KP143-22 |
Materiaal huis | Brons |
Nom. binnendiameter | DN20 |
Aansluiting | Mapress aansluiting |
Druktrap artikel | PN16 |
Regeling | Dynamisch |
Instelbereik | van 50 tot 65 °C |
Toepassing | CV water en tapwater |
Kvs-waarde | 1.6 m³/h |
Met meetnippels | Nee |
Afdichting | PTFE |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 90 °C |
KIWA | Ja |
Met standaanwijzer | Ja |