€ 215,90/ stukexcl. btw
€ 261,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KEMPER |
Serie | 143 00 |
Type | 2420K |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | CuSn5Zn5Pb2 |
Nom. binnendiameter | 3/4" (20) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN16 |
Regeling | Dynamisch |
Thermostatisch | Ja |
Instelbereik | van 50 tot 65 °C |
Regelbereik | van 320 tot 1940 l/h |
Toepassing | Tapwater |
Kvs-waarde | 1.94 m³/h |
Kv-waarde | van 0.32 tot 1.94 m³/h |
Met meetnippels | Ja |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 90 °C |
KIWA | Ja |
Met standaanwijzer | Ja |