€ 195,50/ stukexcl. btw
€ 236,56incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KEMPER |
Serie | 143 00 |
Type | 2420K |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | CuSn5Zn5Pb2 |
Nom. binnendiameter | 1/2" (15) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN16 |
Regeling | Dynamisch |
Thermostatisch | Ja |
Instelbereik | van 50 tot 65 °C |
Regelbereik | van 100 tot 1080 l/h |
Toepassing | Tapwater |
Kvs-waarde | 1.08 m³/h |
Kv-waarde | van 0.1 tot 1.08 m³/h |
Met meetnippels | Ja |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 90 °C |
KIWA | Ja |
Met standaanwijzer | Ja |