€ 249,05/ stukexcl. btw
€ 301,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KEMPER |
Serie | 141 0G |
Type | 2419K |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | CuSn5Zn5Pb2 |
Nom. binnendiameter | DN25 |
Aansluiting | Buitendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN16 |
Regeling | Dynamisch |
Thermostatisch | Ja |
Instelbereik | van 50 tot 65 °C |
Regelbereik | van 410 tot 2480 l/h |
Toepassing | Tapwater |
Kvs-waarde | 2.48 m³/h |
Kv-waarde | van 0.41 tot 2.48 m³/h |
Met meetnippels | Ja |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 90 °C |
KIWA | Ja |
Met standaanwijzer | Ja |