€ 207,40/ stukexcl. btw
€ 250,95incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KEMPER |
Serie | 141 0G |
Type | 2419K |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | CuSn5Zn5Pb2 |
Nom. binnendiameter | DN20 |
Aansluiting | Buitendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN16 |
Regeling | Dynamisch |
Thermostatisch | Ja |
Instelbereik | van 50 tot 65 °C |
Regelbereik | van 200 tot 1940 l/h |
Toepassing | Tapwater |
Kvs-waarde | 1.94 m³/h |
Kv-waarde | van 0.2 tot 1.94 m³/h |
Met meetnippels | Ja |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 90 °C |
KIWA | Ja |
Met standaanwijzer | Ja |