Eriks
KEMPER

KEMPER Inregelafsluiter Serie: 141 0G Type: 2419K Dynamisch Brons KIWA Kvs-waarde: 1.08m³/h van 50 tot 65°C PN16 Buitendraad (BSPP) DN15

  • ERIKS:11815395
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Voorhydraulische evenwicht op deelring- of verdiepingsniveau in circulerende warmwatersystemen.

Bijzonderheden
  • Inclusief wijzerthermometer.
  • Kunststoffen delen met KTW- en W270-certificaat.
  • Afsluitbaar (zonder verandering voorinstelling).
  • Vrij van dode ruimtes.
  • Kemper MULTI-FIX-PLUS.
  • Optioneel: vul-aftapkraan ¼” (DN15-50) slangaansluiting ¾”, PT 1000, monsterafnamekraan.
  • D.m.v. koppelingen aansluitbaar op alle gangbare leidingverbindingssystemen.
  • Eenvoudig om te bouwen naar gewenste uitvoering.
Opslaan in lijst

€ 190,83/ stukexcl. btw

€ 230,90incl. btw

106 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KEMPER
Serie
141 0G
Type
2419K
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CuSn5Zn5Pb2
Nom. binnendiameter
DN15
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Regeling
Dynamisch
Thermostatisch
Ja
Instelbereik
van 50 tot 65 °C
Regelbereik
van 100 tot 1080 l/h
Toepassing
Tapwater
Kvs-waarde
1.08 m³/h
Kv-waarde
van 0.1 tot 1.08 m³/h
Met meetnippels
Ja
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C
KIWA
Ja
Met standaanwijzer
Ja