€ 232,05/ stukexcl. btw
€ 280,78incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KEMPER |
Serie | 134 0G |
Type | 2422K |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | CuSn5Zn5Pb2 |
Nom. binnendiameter | DN15 |
Aansluiting | Buitendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN16 |
Regeling | Dynamisch |
Thermostatisch | Ja |
Instelbereik | van 62 tot 64 °C |
Regelbereik | van 50 tot 400 l/h |
Toepassing | Tapwater |
Kvs-waarde | 0.4 m³/h |
Kv-waarde | van 0.05 tot 0.4 m³/h |
Met meetnippels | Nee |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 90 °C |
KIWA | Ja |
Met standaanwijzer | Nee |