Eriks
KEMPER

KEMPER Drukreduceerventiel Type KP710-0G brons gereduceerd drukbereik 1,5 - 5,5 bar PN16 1" BSPP

  • ERIKS:12160374
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Drinkwater.
Bijzonderheden

  • Instelling door middel van draaiknop met schaalverdeling.
  • Voorzien van geïntegreerde filter.
Opslaan in lijst

€ 243,10/ stukexcl. btw

€ 294,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KEMPER
Serie
710 0G
Type
KP710
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
1.1/4" (32)
Kvs-waarde
5.9 m³/h
Druktrap artikel
PN16
Gereduceerd drukbereik
van 1.5 tot 5.5 bar
Max. inlaatdruk
16 bar
Mediumtemperatuur
van 0 tot 30 °C
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K
Met manometer
Ja