€ 359,13/ stukexcl. btw
€ 434,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KEMPER |
Serie | 710 0G |
Type | KP710 |
Aansluiting | Buitendraad (BSPP) |
Nom. binnendiameter | 1.1/2" (40) |
Kvs-waarde | 12.25 m³/h |
Druktrap artikel | PN16 |
Gereduceerd drukbereik | van 1.5 tot 5.5 bar |
Max. inlaatdruk | 16 bar |
Mediumtemperatuur | van 0 tot 30 °C |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | CC491K |
Met manometer | Ja |