Eriks
KEMPER

KEMPER Debiet en temperatuur sensor serie KP138-4G Pt1000 brons meetbereik 0 - 100 °C en 17 - 298 l/min frequentie-bloksignaal DN50 2.3/8" BSPP

  • ERIKS:13487699
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 751,40/ stukexcl. btw

€ 909,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KEMPER
Serie
138 4G
Type
KP138-4G
Uitvoering
Flow- en temperatuursensor
Meetelement
Pt1000
Nauwkeurigheidsklasse
Klasse B IEC 60751
Meetbereik
van 0 tot 100 °C
Meetbereik flowmeting
van 17 tot 298 l/min
Uitgangssignaal
Frequentieblokkering
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
2.3/8" BSPP(G)
Materiaal procesaansluiting
Brons
Elektrische aansluiting
M12x1
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65